モニターアームシングルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60442387 品番MA-21D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。
シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。

付属品モニター取付ネジM4×14mm 4本 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×112〜×552.5 総耐荷重(kg)9 角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする