ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60442439 品番 PH-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

洗練されたカラーリング
コーナー設置に優れたディスプレイスタンド
商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド
移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。

付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約18 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ取付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1494 液晶モニター1台 適合モニターサイズ〜65V型 総耐荷重(kg)60 上下調整50mmピッチ4段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする