曜日別特売

458 ジュータン用フランス落

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕上サテンニッケル注文コード60442491品番#458-450-1
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

材質:黄銅

用途室内木製親子ドア長さ(mm)470幅(mm)25奥行(mm)15仕上サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする