BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
458 ジュータン用フランス落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黄銅磨き
注文コード
60442500
品番
#458-450-2
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
470
幅(mm)
25
奥行(mm)
15
仕上
黄銅磨き
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。