BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
460H フランス落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60442561
品番
#460H-600-3
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
620
幅(mm)
28
奥行(mm)
40
仕上
黄銅古美