BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 調整器
466 七ツ目調整期
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442597
品番
#466-88
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm
用途
開き小窓
長さ(mm)
241
幅(mm)
42
色
黒
高さ(mm)
19
仕上
黒
注意
※開閉操作力等の煽りを完全に抑止するものではありません。