BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
481 窓締
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442615
品番
#481-8-1
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
右勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm、皿木ネジ3.5×16mm
用途
開き小窓
長さ(mm)
90
幅(mm)
22
色
黒
高さ(mm)
22
仕上
黒
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。