画像準備中

481 窓締

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60442631 品番#481-8-2
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

左勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm、皿木ネジ3.5×16mm

用途開き小窓 長さ(mm)90 幅(mm)22 高さ(mm)22 仕上
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする