BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物部材
494 えこふっくん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442667
品番
#494-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左勝手
材質:ステンレス綱SUS304
用途
グリーンカーテン用フック
長さ(mm)
140
幅(mm)
9
高さ(mm)
9
仕上
バレル研磨
注意
※左右勝手があります。
※アンカーは別途(M10)ご用意いただく必要があります。