BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装資材
BEST(ベスト)[金物]の 欄間・組子
499 フック棒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442685
品番
#499-180
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 フック:黄銅、パイプ:スチールビニトップ
付属ネジ:丸タッピンネジ3×8mm
用途
欄間窓の開閉金具
長さ(mm)
1800
幅(mm)
42
高さ(mm)
19
仕上
サテンニッケル(フック)+白(パイプ)