BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物部材
500N 角引手付捻締
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
105
注文コード
60442701
品番
#500N-105-88
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
扉厚:24〜29mm(A=105mm)、30〜39mm(A=120mm)、40〜48mm(A=120mm)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
引違い窓、引違い戸内締り
長さ(mm)
105
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
41
仕上
黒
注意
※扉厚に関しましては、引手・受を彫込取付(納まり図参照)