BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物部材
510N 中折締
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442728
品番
#510N-88
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質:黄銅
扉厚:28〜38mm
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
引違い窓、引違い戸内締り
長さ(mm)
45
幅(mm)
23
色
黒
奥行(mm)
35
仕上
黒
注意
※扉厚に関しましては、本体座を面付取付、受を彫込取付(納まり図参照)