BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の その他引戸金具・折戸金具
542 極上内締
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442789
品番
#542-2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
左勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
85
幅(mm)
44
高さ(mm)
21
仕上
サテンニッケル
注意
※カムラッチを出した状態でドアを閉めると、本体が破損する可能性があります。必ずカムラッチを引っ込めた状態での作動をお願いします。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※現物にて寸法を合わせてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。