BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
546K 非常解錠キー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442798
品番
#546K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
長さ(mm)
44.5
幅(mm)
15
高さ(mm)
2.6
仕上
ヘアライン