画像準備中

569 ローラーキャッチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60442877 品番#569-2-1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 本体:鋼板(No.569)・ステンレス鋼(No.569-S)、ローラー:POM樹脂(白)
寸法:小(No.569)、中(No.569・569-S)
付属ネジ No.569(小):丸木ネジ2.4×10mm、No.569(中):丸木ネジ3.1×13mm、No.569-S(中):なべタッピンネジ3×10mm

用途収納家具 長さ(mm)17.5 幅(mm)32 高さ(mm)16.5 仕上クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする