BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物部材
570 シリンダー栓錠
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
60442895
品番
#570-1-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
扉厚:30〜36mm
付属ネジ 本体:なべ小ネジM4×30mm、ストライク:皿木ネジ2.7×16mm
用途
木製引違い戸
長さ(mm)
120
幅(mm)
30
高さ(mm)
81
仕上
サテンニッケル