BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物部材
570 シリンダー栓錠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黄銅磨き
注文コード
60442911
品番
#570-2-1
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
扉厚:30〜36mm
付属ネジ 本体:なべ小ネジM4×30mm、ストライク:皿木ネジ2.7×16mm
用途
木製引違い戸
長さ(mm)
120
幅(mm)
30
高さ(mm)
81
仕上
黄銅磨き