画像準備中

608-13 ソリッド用フック付戸当り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60443069 品番#608-13
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

材質 本体:黄銅、戸当り:クロロプレンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿小ネジM5×10mm(D=8)

用途ソリッドパネル戸当り兼帽子掛 長さ(mm)44 幅(mm)25 高さ(mm)100 仕上サテンクローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする