BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
608 戸当り帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
140
仕上
サテンクローム
注文コード
60443078
品番
#608-140-11
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ・仕上・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、戸当り:シリコンゴム(黒)
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
付属部品:六角レンチ
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
高さ(mm)
140
仕上
サテンクローム