BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
617 戸当り帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443340
品番
#617-100
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
フック部耐荷重:5kg
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
100
幅(mm)
59
奥行(mm)
20
仕上
ホーニング