BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
618H 戸当り帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60443428
品番
#618H--B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
21
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
50
仕上
ブラック