BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
618HV 戸当り帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443455
品番
#618HV
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
21
幅(mm)
100
色
シルバー
高さ(mm)
50
仕上
シルバー