BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
620-S ラバトリー角ラッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443541
品番
#620S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
99.5
幅(mm)
45
高さ(mm)
15
仕上
ヘアライン