BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 鍵・錠前
BEST[金物]の ドア錠
626SP ストライク用スペーサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443586
品番
#626SP
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質:PVC樹脂
対応商品:No.626L・626-10・626L-15・626C
用途
ストライクの高さ調整
長さ(mm)
1.5
幅(mm)
30
高さ(mm)
40
仕上
透明