BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
627S-36 笠木戸当り(静音)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60443611
品番
#627S-36
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴムスポンジ(黒)
扉厚:40mm
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
扉の衝突音に配慮した静音設計です。
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
高さ(mm)
36
仕上
ホーニング