本体
東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの T形LED電球
JD形LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60446517
品番
E17-5W-005C-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他
PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可
材質
セラミック・プラスチック
質量(g)
24
電源(V)
AC100
消費電力(W)
4.8
口金
E17
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
25000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
電球色3000
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
18.2×60