秋のディスプレイ・装飾用品 LEDパンパスグラス 高さ12cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60447418 品番8564-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】パンパスグラスの先が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。

用途【セット内容】パンパスグラス×10本 ベース×1個 質量(kg)2.9 コード長さ(m)3.6 高さ(cm)パンパスグラス:100 直径×高さ(cm)ベース:15×12 素材塩化ビニル・化学繊維
注意
※【注意】LEDライト:常点 コンセント式 消費電力:38.5W 室内仕様 コード色:ブラック メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,232 / 税込 ¥2,455
沖縄地方数量1につき ¥3,472 / 税込 ¥3,819
離島数量1につき ¥3,472 / 税込 ¥3,819

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする