※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60447531
品番
TO-511
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質
SUS304
車輪径(Φmm)
Φ50
取付高(mm)
【キャスター】65
キャスター
自在車ストッパー無×2/ 自在車ストッパー付×2
直径×高さ(mm)
【内寸】305×40
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。