本体画像
アップドラフト
アップドラフトの ヘッドライト
アップドラフトの ヘッドライト本体
アップドラフト 充電式スマートヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60449168
品番
UP-350
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハンドセンサー付きで簡単にON/OFF
XPE点灯時に長押しでフラッシュライトに!!
USB充電式!!重量95g軽量!!
明るさ最大350Lm
用途
仕事に遊びに大活躍!!
キャンプ、釣り、ウォーキング、仕事、防災など用途たくさん!!
明るさ(Lm)
【COB】最大350(点灯時間:約2.5時間)、最小130(点灯時間:約3.5時間)
【XPE】最大120(点灯時間:約4時間)、最小50(点灯時間:約6時間)
付属品
Micro USB TYPE-Cケーブル
質量(g)
約95
保護等級
IPX4
充電時間
約3時間
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400