適合【対応スマートフォン】厚さ6.9-10mm、幅64-84mm、質量130-300g
長さ(mm)【内蔵自撮り棒】215、【内蔵三脚伸張時】80
寸法(mm)伸張時:73.6×269.4×69.9
直径(Φmm)【内蔵三脚伸張時】187.6
質量(g)ジンバル: 約366、磁気スマートフォンクランプ: 約32
収納時寸法(mm)79.6×162.1×36
充電時間(時間)2
録画時間(連続)10時間 ※室温条件下 (25℃)において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。
動作温度(℃)ー10〜40
バッテリー容量(mAh)2900
BluetoothBluetooth 5.0
可動範囲(°)パン:360連続回転、ロール:-150〜180、チルト:-100〜82