本体

GO Ultra 小さな巨人キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60449299 品番CINSBBEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

子どもの日常をユニークな視点で記録できる特別なアクセサリーセットです。
帽子のつばに取り付ける専用クリップと、至近距離でも鮮明な映像が撮れるマイクロレンズが付属。
GO Ultraを子どもの目線に固定することで、遊びや笑顔、会話など「小さな巨人」視点の映像を自然に撮影できます。
マイクロレンズは高精度で、近距離でもクリアな画質を実現。着脱も簡単で、日常の思い出を高品質に残したいファミリーにおすすめです。

セット内容小さな巨人帽子クリップ、マイクロレンズ 対応製品GO Ultra 材質クリップ:プラスチック・ネオジム磁石・シリコーン、 マイクロレンズ:プラスチック・メタル・シリコーン・ガラス 寸法(mm)クリップ:60×58×31、マイクロレンズ:28.6×28.6×9.7 質量(g)クリップ:15、マイクロレンズ:9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする