水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60449536 品番LL-HS2-LCD-360-N-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,009
販売価格(税別)
30,917
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。

その他フィン:【ラジエーター】Single wave 材質【ラジエーター】アルミニウム 寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87 タイプ【ラジエーター】360mm 回転数(min-1[r.p.m])2000〜2500 (±10%) ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS 解像度【LCD】480×480pixel 適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700 ノイズレベル【ポンプ】28dB(A) チューブ長さ(mm)450/475
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする