水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。