曜日別特売
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771

IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771
IPT-MONITOR-MAG アームスタンド ITPROTECH 60449771

アームスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449771品番IPT-MONITOR-MAG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,490
販売価格(税別)
4,082

耐荷重1.5kgを確保したアルミニウム合金仕様のマグネット式モニター/タブレットアームスタンドです。 お持ちのモバイルモニターやタブレットなどを卓上に据え置き可能です。 磁力のみで取付けが可能ですので、工具不要で容易に設置することができます。 本体は、4つの関節と360°回転する2軸の構造となっており、設置するデバイスを取り外し不要で横置きや縦置きに切替えすることができます。 しっかり固定され自由な角度調整で理想の環境作りをサポートします。 デバイスを取付けするために、VESA取付マウント×1、粘着式取付マウント×3が付属しています。 モバイルモニターやタブレットなど、最大4台のよく使用するデバイスを工具不要で設置することができます。 スタンドは折りたたむことができるため、シェアオフィスで作業する時や、デスクを移動する時など手軽に持ち運びが可能です。 本体のアーム部分と台座はアルミニウム合金となっており、最大1.5kgの耐荷重を確保した構造なので、継続使用時にも設置角度を維持することができます。

適合粘着プレートが張り付くモバイルモニター/タブレットその他4関節取付1画面質量(g)700耐荷重最大1.5Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×413×160軸数2軸(360度回転)画面サイズ4.7~18.5インチ回転角度(°)【アーム部】360対応VESA規格75mm×75mm(付属のVESA取付マウント使用)可動範囲(°)【チルト】-20/+20(関節使用時は-100/+100【パン】-20/+20(関節使用時は-100/+100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする