120mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60449938 品番TL-B12W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,180
販売価格(税別)
1,982
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×25.6 質量(g)205 ベアリングS-FDB V2 Bearing 定格電流(A)0.16 最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%) 最大静圧(mmH2O)2.87 接続PWM 4ピン ノイズレベル最大28.1dB(A) ケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)69
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする