用途コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。色(天板)ナチュラルファインウッド、(本体)オフホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×600×720質量(kg)44.8仕様センター引出付、左袖仕様幅(mm)W1100高さ(mm)H720タイプA4-3段奥行(mm)D600本体寸法(mm)W1100×D600×H720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×600×720色(天板)ナチュラルファインウッド色(本体)オフホワイト鍵シリンダ錠グリーン購入法適合