104961 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 60454725 104961 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 60454725 104961 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 60454725 104961 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 60454725 104961 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー 竹虎 60454725

バンブーステッキ 折りたたみ杖 ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60454725 品番104961
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スリムネックの折りたたみ杖
備えて安心、持ち運びやすい
グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保

材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR 質量(g)300 適応身長(cm)140〜165 直径×高さ(cm)1.6/1.9×73〜85.5(2.5きざみ・6段階) 折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする