竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 杖
竹虎の 一本杖
バンブーステッキワイド 折りたたみ杖 ワインレッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60454741
品番
104991
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ワイドグリップの折りたたみ杖
備えて安心、持ち運びやすい
手のひらや手首への負担が少ないワイドグリップ
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
材質
【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR
質量(g)
400
適応身長(cm)
155〜180
直径×高さ(cm)
1.9/2.2 ×80.5〜93(2 .5きざみ・6段階)
折りたたみ寸法(cm)
36.4×14.5