用途コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。色(天板)ナチュラルファインウッド、(本体)オフホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×720質量(kg)43.6仕様センター引出付、左袖仕様幅(mm)W1000高さ(mm)H720タイプB4-3段奥行(mm)D600本体寸法(mm)W1000×D600×H720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×720色(天板)ナチュラルファインウッド色(本体)オフホワイト鍵シリンダ錠グリーン購入法適合