用途コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。色(天板)ダークファインウッド、(本体)オフホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720質量(kg)46.9仕様センター引出付、左袖仕様幅(mm)W1200高さ(mm)H720タイプB4-3段奥行(mm)D600本体寸法(mm)W1200×D600×H720本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720色(天板)ダークファインウッド色(本体)オフホワイト鍵シリンダ錠グリーン購入法適合