CLOVER(クローバー) 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本×1パック) C-23 若葉DG 注文コード60455520 品番C-23 若葉DG
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

独自の「クローバーリブ」が絡み付く様な水流を引き起こし、水をしっかり掴んで抜群の操作感を実現しました。同時に、側線に訴える波動が魚を誘います。更に、適度なリブの剛性を落とすことにより、スレたアジの弱い吸い込みにもナチュラルに対応!フッキング率が向上しました。素材はフックからズレにくく、刺し直しやフグやカマス等の歯の鋭い魚の猛攻にも切れにくい。「スーパーデュラビティマテリアル」を採用。

C-23 若葉DG 寸法(inch)2(50mm) 入数(本)10
注意
※*撮影時の照明等により多少色合いが異なることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする