曜日別特売
KO-EHA コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウン 60456421

コーキング仕上げヘラ 円熟 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)210材質(本体)ステンレス、木、アメゴム注文コード60456421品番KO-EHA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!

用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)210アメゴム材質(本体)ステンレス、木、アメゴム柄厚さ(mm)13.6ゴム厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする