コーキング仕上げヘラ 円熟 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)210 材質(本体)ステンレス、木、NBR(ニトリルブタジエンラバー) 注文コード60456430 品番KO-EHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用 全長(mm)210 ブラック 材質(本体)ステンレス、木、NBR(ニトリルブタジエンラバー) 柄厚さ(mm)13.6 ゴム厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする