使用地区千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都、東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く)
種類電子天秤
消費電力(W)1以下
電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
ひょう量(g)3000
最小表示(g)20
本体質量(kg)約2.0以下(乾電池質量を除く)
目量(g)1(1.5kgまで)、2(1.5kg以上)
表示方式LCD6 桁7セグメント表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×100
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×178
使用環境温度(℃)-5〜+40
表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
最大風袋量(kg)1.499
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)20〜80※結露なきこと
計量精度1/1500
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)