使用地区北海道
種類電子天秤
消費電力(W)1以下
ひょう量(kg)15
電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
最小表示(g)0.1
本体質量(kg)約3.2以下(乾電池質量を除く)
目量(g)5(7.5kgまで)、10(7.5kg以上)
表示方式LCD6 桁7セグメント表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×363×102
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)280×256
使用環境温度(℃)-5〜+40
表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
最大風袋量(kg)7.495
風袋引方法あり
使用環境湿度(%)20〜80※結露なきこと
計量精度1/1500
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)