SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・運搬型(積み重ねハンドル付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60466196
品番
SH-6038-10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
SUS304ステンレスを使用しているので、丈夫で手入れが簡単です。
積み重ねハンドル付きですので、食材の運搬や保管の際に何段かに積み
重ねて使用することができます。
材質
SUS304
質量(kg)
約4.2
外寸(mm)
610×388×H250
板厚(mm)
0.8
満水容量(L)
約49