SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・可動ハンドル(H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60466221
品番
SK-6038XH
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汚れが洗浄しやすい半カールフラットフランジタイプ
材質
SUS304
質量(kg)
約2.3
外寸(mm)
612×389×H140
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
約28