※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・可動ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60466291
品番
SH-6038-12H
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。
材質
SUS304
質量(kg)
約3.8
外寸(mm)
610×388×H300
板厚(mm)
0.8
満水容量(L)
約60