※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8給食バット・固定ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60466327 品番 SH-6038-10K
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。

材質SUS304 質量(kg)約3.3 外寸(mm)610×388×H250 板厚(mm)0.8 満水容量(L)約49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする