※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8目盛付バケツ(ベース無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60466598
品番
SH-549-13NBM
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
容量(L)
約12
外寸(mm)
Φ310×H260
板厚(mm)
1.5
取手
平取手